AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8742610000 PAS CMR 0,5...2,5 A DC

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI8742610000 PAS CMR 0,5...2,5 A DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di alimentazione - Attivo

  • Tensione nominale di alimentazione AC - 0...0 V

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 24...24 V

  • Numero di ingressi -60 mV … +60 mV - 0

  • Numero di ingressi -100 mV … +100 mV - 0

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248413928

Codice prodotto

WEI8742610000

Cod. produttore

8742610000

Produttore

WEI

Tipo di alimentazione:

Attivo

Tensione nominale di alimentazione AC:

0...0 V

Tensione nominale di alimentazione DC:

24...24 V

Numero di ingressi -60 mV … +60 mV:

0

Numero di ingressi -100 mV … +100 mV:

0

Numero di ingressi -300 mV … +300 mV:

0

Numero di ingressi -500 mV … +500 mV:

0

Numero di ingressi -1 V … +1 V:

0

Numero di ingressi -2 V … +2 V:

0

Numero di ingressi -2,5 V … +2,5 V:

0

Numero di ingressi -5 V … +5 V:

0

Numero di ingressi -10 V … +10 V:

0

Numero di ingressi -20 V … +20 V:

0

Numero di ingressi 0 mV … 60 mV:

0

Numero di ingressi 0 mV … 100 mV:

0

Numero di ingressi 0 mV … 200 mV:

0

Numero di ingressi 0 mV … 300 mV:

0

Numero di ingressi 0 mV … 500 mV:

0

Numero di ingressi 0 V … 1 V:

0

Numero di ingressi 0 V … 2 V:

0

Numero di ingressi 0 V … 2,5 V:

0

Numero di ingressi 0 V … 5 V:

0

Numero di ingressi 0 V … 10 V:

0

Numero di ingressi 0 V … 20 V:

0

Numero di ingressi 0 V … 24 V:

0

Numero di ingressi 0 V … 30 V:

0

Numero di ingressi 1 V … 5 V:

0

Numero di ingressi 2 V … 10 V:

0

Numero di ingressi +5 V … -5 V:

0

Numero di ingressi +10 V … -10 V:

0

Numero di ingressi 5 V … 0 V:

0

Numero di ingressi 5 V … 1 V:

0

Numero di ingressi 10 V … 0 V:

0

Numero di ingressi 10 V … 2 V:

0

Numero di ingressi 0 mA … 5 mA:

0

Numero di ingressi 0 mA … 10 mA:

0

Numero di ingressi 0 mA … 20 mA:

0

Numero di ingressi 4 mA … 20 mA:

0

Numero di ingressi -5 mA … +5 mA:

0

Numero di ingressi -10 mA … +10 mA:

0

Numero di ingressi -20 mA … +20 mA:

0

Numero di ingressi 20 mA … 0 mA:

0

Numero di ingressi 20 mA … 4 mA:

0

Numero di segnali di limite:

1

Tensione di commutazione:

250 V

Corrente di commutazione:

2 A

Circuito di uscita con relè con contatti normalmente aperti:

1

Circuito di uscita con relè con contatti di scambio:

1

Numero di circuiti di uscita a potenziale libero a transistor:

0

Numero di uscite 0 mA … 20 mA:

0

Uscita del segnale di guasto:

no

A sicurezza intrinseca secondo NAMUR IEC 60947-5-6:

no

Separazione galvanica tra ingresso e uscita:

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Altezza:

16 mm

Larghezza:

15.3 mm

Profondità:

95 mm

Tolleranza della tensione di ingresso:

5 %

Potenza assorbita:

1.5 W

Metodo di montaggio del dispositivo:

Dispositivo di campo

Metodo di montaggio:

Fissaggio a scatto su guida di montaggio

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di protezione (NEMA):

1

Trasmettitore di valore limite per la registrazione di segnali standard.