AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8734580000 SCHUKO TS35

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tipo di tensione - AC

  • Modello - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

  • Numero di prese - 1

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248407835

Codice prodotto

WEI8734580000

Cod. produttore

8734580000

Produttore

WEI

Tensione nominale:

230 V

Corrente nominale:

16 A

Tipo di tensione:

AC

Modello:

Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

Numero di prese:

1

Con coperchio a cerniera:

no

Presa per il montaggio su guida.