AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8690890000 SCM 3CO

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI8690890000 SCM 3CO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 11

  • Larghezza - 27 mm

  • Altezza - 77 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248361557

Codice prodotto

WEI8690890000

Cod. produttore

8690890000

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

11

Larghezza:

27 mm

Altezza:

77 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

61.5 mm

Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.