AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8564080000 FBCON PA CG/M12 4WAY

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI8564080000 FBCON PA CG/M12 4WAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V

  • Sostiene protocollo TCP / IP - no

  • Sostiene protocollo PROFIBUS -

  • Sostiene protocollo MODBUS -

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248236718

Codice prodotto

WEI8564080000

Cod. produttore

8564080000

Produttore

WEI

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

Sostiene protocollo MODBUS:

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Standard LTE:

no

IO-link master:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Con separazione di potenziale:

no

Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

80 mm

Altezza:

37 mm

Numero di altre interfacce hardware:

0

Distributore bus di campo per l'accoppiamento di dispositivi o sensori di campo. Il collegamento avviene tramite cavi di diramazione. La comunicazione e l'alimentazione del dispositivo vengono gestite tramite un normale conduttore a 2 fili.