WEIDMULLER - WEI8540340000 WAZ5 VVC 0-10V/0-10V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Metodo di montaggio del dispositivo - Altri
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Larghezza - 17.5 mm
Profondità - 112.4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4032248180721
Codice prodotto
WEI8540340000
Cod. produttore
8540340000
Produttore
WEI
Grado di protezione (IP):
IP20
Metodo di montaggio del dispositivo:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Larghezza:
17.5 mm
Profondità:
112.4 mm