AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8432160000 WTZ4 PT100/3 C 0/4-20MA - 8432160000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI8432160000 WTZ4 PT100/3 C 0/4-20MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - -200...850 °C

  • Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no

  • Con uscita commutabile - no

  • Uscita analogica 4 mA ... 20 mA -

  • Adatto per montaggio modulare -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248110179

Codice prodotto

WEI8432160000

Cod. produttore

8432160000

Produttore

WEI

Portata:

-200...850 °C

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Con uscita commutabile:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

Adatto per montaggio modulare:

Funzione di configurazione integrata:

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 V ... 5 V:

no

Uscita analogica 0 V ... 2 V:

no

Uscita analogica 2 V ... 10 V:

no

Temperatura ambiente:

0...55 °C

Peso:

123 kg

Trasmettitore per la conversione dei segnali di ingresso dei sensori di temperatura in valori di misura analogici standardizzati.