WEIDMULLER - WEI8411190000 MCZ CCC 0-20MA/0-20MA - 8411190000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...1.5 mm²
Corrente nominale In - 0.02 A
Tensione nominale - 15 V
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.5...1.5 mm²
Confezione
10 PZ
EAN
4008190992736
Codice prodotto
WEI8411190000
Cod. produttore
8411190000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...1.5 mm²
Corrente nominale In:
0.02 A
Tensione nominale:
15 V
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...1.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...1.5 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di piani:
2
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Colore:
Beige
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-25...50 °C
Larghezza:
6 mm
Profondità:
63.2 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Con contatto di terra (PE):
no
Con connessione schermata:
no
Con contatti di alimentazione:
no


