WEIDMULLER - WEI8365940000 MCZ O 24VUC - 8365940000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 19.2...28.8 V
Tipo di tensione in ingresso - AC / DC
Tensione di uscita - 5...48 V
Tipo di tensione di uscita - DC
Corrente nominale di impiego Ie - 0.02 A
Confezione
10 PZ
EAN
4008190387846
Codice prodotto
WEI8365940000
Cod. produttore
8365940000
Produttore
WEI
Tensione di ingresso:
19.2...28.8 V
Tipo di tensione in ingresso:
AC / DC
Tensione di uscita:
5...48 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Corrente nominale di impiego Ie:
0.02 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Transistor


