AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8324610000 MCZ O 24VDC

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI8324610000 MCZ O 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 20.16...27.84 V

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Tensione di uscita - 4.75...5.25 V

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Corrente nominale di impiego Ie - 0.008 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008190985431

Codice prodotto

WEI8324610000

Cod. produttore

8324610000

Produttore

WEI

Tensione di ingresso:

20.16...27.84 V

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tensione di uscita:

4.75...5.25 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Corrente nominale di impiego Ie:

0.008 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Altri

Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.