AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8224260000 RS F10 I/O8 LD LPK2

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI8224260000 RS F10 I/O8 LD LPK2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Numero di poli - 10

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri

  • Corrente nominale - 1 A

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008190208127

Codice prodotto

WEI8224260000

Cod. produttore

8224260000

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Numero di poli:

10

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Altri

Corrente nominale:

1 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

80 mm

Larghezza:

40 mm

Altezza:

87 mm

Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali, connettori e componenti.