AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8184040000 DK AND 35 24VDC

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI8184040000 DK AND 35 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 12 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Categoria ATEX atmosfera gas - Altri

  • Categoria ATEX atmosfera polvere - Altri

  • Altezza - 57 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4008190121938

Codice prodotto

WEI8184040000

Cod. produttore

8184040000

Produttore

WEI

Larghezza:

12 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Categoria ATEX atmosfera gas:

Altri

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Altezza:

57 mm

Profondità:

65 mm

Modulo di funzione per l'implementazione di operatori logici come OR / AND / NOR.