AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8012960000 RS F60 LP3R 3/63

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI8012960000 RS F60 LP3R 3/63

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Numero di poli - 60

  • Corrente nominale - 1 A

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Grado di inquinamento - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008190004088

Codice prodotto

WEI8012960000

Cod. produttore

8012960000

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Numero di poli:

60

Corrente nominale:

1 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

76 mm

Larghezza:

115 mm

Altezza:

87 mm

Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.