WEIDMULLER - WEI7940006050 CB 200/2,6 NC - 7940006050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 2.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 200 mm
Colore - Neutro
Spessore del nastro / della fascetta - 1 mm
Materiale - Plastica
Confezione
100 PZ
EAN
4032248520145
Codice prodotto
WEI7940006050
Cod. produttore
7940006050
Produttore
WEI
Larghezza del nastro / della fascetta:
2.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
200 mm
Colore:
Neutro
Spessore del nastro / della fascetta:
1 mm
Materiale:
Plastica
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-10...60 °C
Superficie:
Plastificato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2