AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI7907490000 TS 35X15/LL 2M/ST/SZ

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI7907490000 TS 35X15/LL 2M/ST/SZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guida DIN 35/7,5 mm

  • Forma del foro - Asola allungata

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 35 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

4032248296262

Codice prodotto

WEI7907490000

Cod. produttore

7907490000

Produttore

WEI

Modello:

Guida DIN 35/7,5 mm

Forma del foro:

Asola allungata

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

35 mm

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Distanza tra i fori:

36 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.