AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI7760056329 DRI424024L - 7760056329

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI7760056329 DRI424024L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 21.6...26.4 V

  • Completo di zoccolo - no

  • Numero di contatti di scambio - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6944169740343

Codice prodotto

WEI7760056329

Cod. produttore

7760056329

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione Faston

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us DC:

21.6...26.4 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

2

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Larghezza:

13 mm

Materiale dei contatti:

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Altezza:

31 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

28 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione di esercizio:

DC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

250...250 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

250...250 V

Tensione di alimentazione DC:

250...250 V

Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola