AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI7760056263 SCM 2CO ECO - 7760056263

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 8

  • Larghezza - 27.2 mm

  • Altezza - 79.9 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

6944169662966

Codice prodotto

WEI7760056263

Cod. produttore

7760056263

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

8

Larghezza:

27.2 mm

Altezza:

79.9 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

61 mm

Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.