AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI7760056101 DRM570524LT

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 19.2...26.4 V

  • Completo di zoccolo - no

  • Numero di contatti di scambio - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248855636

Codice prodotto

WEI7760056101

Cod. produttore

7760056101

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

19.2...26.4 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

4

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

19.2...26.4 V

Larghezza:

21 mm

Materiale dei contatti:

Argento-Nichel (AgNi)

Altezza:

27.4 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

35.7 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola