AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI4061180000 SSS RELAIS 24V/24V 0,1ADC

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 18...30 V

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Tensione di uscita - 3...48 V

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Corrente nominale di impiego Ie - 0.1 A

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4032248415076

Codice prodotto

WEI4061180000

Cod. produttore

4061180000

Produttore

WEI

Tensione di ingresso:

18...30 V

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tensione di uscita:

3...48 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Corrente nominale di impiego Ie:

0.1 A

Con indicazione LED:

no

Tipo di uscita digitale:

Transistor

TERMSERIES, Relè a stato solido, 1 contatto NA (Transistor bipolare), Tensione nominale: 18 V DC...24 V DC...30 V DC , Tensione di commutazione nominale: 3...48 V DC, Corrente permanente: 100 mA, Collegamento ad innesto.