AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2786240000 PRO DC BUFFER 24V 20A

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2786240000 PRO DC BUFFER 24V 20A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Accessorio - no

  • Pezzo di ricambio - no

  • Larghezza - 55 mm

  • Altezza - 125 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4064675063469

Codice prodotto

WEI2786240000

Cod. produttore

2786240000

Produttore

WEI

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

no

Larghezza:

55 mm

Altezza:

125 mm

Profondità:

130 mm