WEIDMULLER - WEI2749890000 SDIK PH1 X 80 - 2749890000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di avvitamento - Phillips PH
Dimensione / Taglia / Forma - 1
Modello - Lineare
Lunghezza dello stelo - 80 mm
Lunghezza complessiva - 185 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4050118897098
Codice prodotto
WEI2749890000
Cod. produttore
2749890000
Produttore
WEI
Sistema di avvitamento:
Phillips PH
Dimensione / Taglia / Forma:
1
Modello:
Lineare
Lunghezza dello stelo:
80 mm
Lunghezza complessiva:
185 mm
Isolato:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Isolamento 1000 V:
sì
Attacco quadrato/esagonale:
Nessuno
Diametro lama:
1 mm
Materiale dell'impugnatura:
Plastica
Tipo di codolo:
Tondo
Antimagnetico:
no
Con dispositivo bloccavite:
no
Materiale della lama:
Lega cromo-molibdeno-vanadio
Modello antiscintilla:
no
Cappuccio girevole:
no
Con protezione antirollio:
sì
Con tappo a scatto:
no
Lama di protezione della superficie:
Cromato
Lama continua:
sì
Peso:
50 g