AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2749880000 SDIK PH0 X 60 - 2749880000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2749880000 SDIK PH0 X 60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di avvitamento - Phillips PH

  • Dimensione / Taglia / Forma - 0

  • Modello - Lineare

  • Lunghezza dello stelo - 60 mm

  • Lunghezza complessiva - 165 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118897081

Codice prodotto

WEI2749880000

Cod. produttore

2749880000

Produttore

WEI

Sistema di avvitamento:

Phillips PH

Dimensione / Taglia / Forma:

0

Modello:

Lineare

Lunghezza dello stelo:

60 mm

Lunghezza complessiva:

165 mm

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Attacco quadrato/esagonale:

Nessuno

Diametro lama:

0 mm

Cacciavite di precisione:

no

Tipo di codolo:

Tondo

Antimagnetico:

no

Con dispositivo bloccavite:

no

Materiale della lama:

Lega cromo-molibdeno-vanadio

Modello antiscintilla:

no

Cappuccio girevole:

no

Con protezione antirollio:

Con tappo a scatto:

no

Lama di protezione della superficie:

Cromato

Lama continua:

Peso:

40 g