AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2749800000 SDIS 0.5X3.0X100 - 2749800000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2749800000 SDIS 0.5X3.0X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 3 mm

  • Modello - Lineare

  • Spessore della lama - 0.5 mm

  • Lunghezza dello stelo - 100 mm

  • Diametro lama - 3 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118896541

Codice prodotto

WEI2749800000

Cod. produttore

2749800000

Produttore

WEI

Larghezza della lama:

3 mm

Modello:

Lineare

Spessore della lama:

0.5 mm

Lunghezza dello stelo:

100 mm

Diametro lama:

3 mm

Cacciavite di precisione:

no

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Attacco quadrato/esagonale:

Nessuno

Antimagnetico:

no

Con dispositivo bloccavite:

no

Modello antiscintilla:

no

Con tappo a scatto:

no

Tipo di codolo:

Tondo

Lama incurvata:

no

Con protezione antirollio:

Materiale della lama:

Lega cromo-molibdeno-vanadio

Cappuccio girevole:

no

Lama continua:

Lama di protezione della superficie:

Cromato

Peso:

33 g