AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2749780000 SDIS 0.4X2.0X60 - 2749780000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2749780000 SDIS 0.4X2.0X60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 2 mm

  • Modello - Lineare

  • Spessore della lama - 0.4 mm

  • Lunghezza complessiva - 164 mm

  • Lunghezza dello stelo - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118896527

Codice prodotto

WEI2749780000

Cod. produttore

2749780000

Produttore

WEI

Larghezza della lama:

2 mm

Modello:

Lineare

Spessore della lama:

0.4 mm

Lunghezza complessiva:

164 mm

Lunghezza dello stelo:

60 mm

Diametro lama:

2 mm

Cacciavite di precisione:

no

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Attacco quadrato/esagonale:

Nessuno

Antimagnetico:

no

Con dispositivo bloccavite:

no

Modello antiscintilla:

no

Con tappo a scatto:

no

Tipo di codolo:

Tondo

Lama incurvata:

no

Con protezione antirollio:

Materiale della lama:

Lega cromo-molibdeno-vanadio

Cappuccio girevole:

no

Lama continua:

Lama di protezione della superficie:

Cromato

Peso:

40 g