AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2749320000 SDS 0.4X2.5X75 - 2749320000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2749320000 SDS 0.4X2.5X75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 2.5 mm

  • Modello - Lineare

  • Spessore della lama - 0.4 mm

  • Lunghezza complessiva - 180 mm

  • Lunghezza dello stelo - 75 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118895544

Codice prodotto

WEI2749320000

Cod. produttore

2749320000

Produttore

WEI

Larghezza della lama:

2.5 mm

Modello:

Lineare

Spessore della lama:

0.4 mm

Lunghezza complessiva:

180 mm

Lunghezza dello stelo:

75 mm

Diametro lama:

2.5 mm

Cacciavite di precisione:

no

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Attacco quadrato/esagonale:

Nessuno

Antimagnetico:

no

Con dispositivo bloccavite:

no

Modello antiscintilla:

no

Con tappo a scatto:

no

Tipo di codolo:

Tondo

Lama incurvata:

no

Con protezione antirollio:

Materiale della lama:

Lega cromo-molibdeno-vanadio

Cappuccio girevole:

no

Lama continua:

Lama di protezione della superficie:

Cromato

Peso:

4 g