AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2743620000 CABTITE EP A 24/50 GY

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2743620000 CABTITE EP A 24/50 GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 142 mm

  • Materiale - Plastica

  • Profondità - 12 mm

  • Colore - Grigio

  • Altezza - 44 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4064675123330

Codice prodotto

WEI2743620000

Cod. produttore

2743620000

Produttore

WEI

Larghezza:

142 mm

Materiale:

Plastica

Profondità:

12 mm

Colore:

Grigio

Altezza:

44 mm

Numero RAL:

7035