AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2725440000 WPD 106 1X70/2X25+3X16 BK - 2725440000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2725440000 WPD 106 1X70/2X25+3X16 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 215 A

  • Colore - Nero

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di piani - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118796148

Codice prodotto

WEI2725440000

Cod. produttore

2725440000

Produttore

WEI

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

215 A

Colore:

Nero

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Piani ponticellati internamente:

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

39.5 mm

Altezza:

74.5 mm

Temperatura di esercizio:

-50...130 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

50.4 mm