AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2710190000 SCCB TTB 6/2

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2710190000 SCCB TTB 6/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Corrente nominale In - 30 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 8.1 mm

  • Colore - Arancione

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4050118847987

Codice prodotto

WEI2710190000

Cod. produttore

2710190000

Produttore

WEI

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

2

Corrente nominale In:

30 A

Dimensione modulare (Passo):

8.1 mm

Colore:

Arancione

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Tensione nominale:

500 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.