AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2682440000 IE-INJ-EL02-2GTPOE

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2682440000 IE-INJ-EL02-2GTPOE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Standard di trasmissione - Ethernet

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Larghezza - 41 mm

  • Altezza - 70 mm

  • Profondità - 95 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118692273

Codice prodotto

WEI2682440000

Cod. produttore

2682440000

Produttore

WEI

Standard di trasmissione:

Ethernet

Metodo di montaggio:

Altri

Larghezza:

41 mm

Altezza:

70 mm

Profondità:

95 mm

Iniettore Power over Ethernet per l'alimentazione di tensione e la fornitura di dati di dispositivi con compatibilita Ethernet tramite cavo Ethernet.