WEIDMULLER - WEI2680820000 REDLINE CASE - 2680820000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Valigetta / Cassetta
Materiale - Plastica
Numero totale degli scomparti - 1
Altezza - 300 mm
Con tracolla - no
Confezione
1 PZ
EAN
4050118799446
Codice prodotto
WEI2680820000
Cod. produttore
2680820000
Produttore
WEI
Modello:
Valigetta / Cassetta
Materiale:
Plastica
Numero totale degli scomparti:
1
Altezza:
300 mm
Con tracolla:
no
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza:
290 mm
Con serratura:
no
Profondità:
520 mm
Con separatore scomparti:
sì
Con schiuma:
no
Con serrature / Portalucchetto:
sì
Colore:
Altri
Colore rosso segnale (RAL 3001):
no
Scomparto amovibile:
sì


