WEIDMULLER - WEI2674580000 S4C 2.5 PE - 2674580000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Altri
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...2.5 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN) - no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...2.5 mm²
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
50 PZ
EAN
4064675266433
Codice prodotto
WEI2674580000
Cod. produttore
2674580000
Produttore
WEI
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN):
no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...2.5 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...2.5 mm²
Colore:
Giallo-Verde
Numero di piani:
1
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.34...2.5 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
4
Tipo di connessione elettrica 2:
Altri
Altezza:
84 mm
Larghezza:
5.1 mm
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-60...130 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
38 mm


