WEIDMULLER - WEI2669010000 AITB 2.5 L-L-PE - 2669010000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...4 mm²
Corrente nominale In - 24 A
Tipo di connessione elettrica 1 - Connettore
Numero di linee - 3
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
50 PZ
EAN
4064675030591
Codice prodotto
WEI2669010000
Cod. produttore
2669010000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...4 mm²
Corrente nominale In:
24 A
Tipo di connessione elettrica 1:
Connettore
Numero di linee:
3
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...4 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...4 mm²
Tensione nominale:
250 V
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...4 mm²
Con contatto di terra (PE):
sì
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Con contatto di neutro (N):
no
Altezza:
103 mm
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Profondità:
50.1 mm
Temperatura di esercizio:
-60...130 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
5.1 mm
Colore base:
Beige


