AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2668990000 AITB 2.5 LDT-L W/O DTLV

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2668990000 AITB 2.5 LDT-L W/O DTLV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...4 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connettore

  • Numero di linee - 2

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4064675030577

Codice prodotto

WEI2668990000

Cod. produttore

2668990000

Produttore

WEI

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...4 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Tipo di connessione elettrica 1:

Connettore

Numero di linee:

2

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...4 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...4 mm²

Tensione nominale:

400 V

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...4 mm²

Con contatto di terra (PE):

no

Necessaria piastra di chiusura:

Con contatto di neutro (N):

no

Altezza:

103 mm

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Profondità:

50.1 mm

Temperatura di esercizio:

-60...130 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

5.1 mm

Colore base:

Beige

Morsetto per l'alimentazione di impianti civili.