AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2639740000 TRP T 24VDC 1CO M3 EMPTY

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2639740000 TRP T 24VDC 1CO M3 EMPTY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Larghezza - 6.4 mm

  • Altezza - 89.4 mm

  • Profondità - 87.8 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4050118797923

Codice prodotto

WEI2639740000

Cod. produttore

2639740000

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Larghezza:

6.4 mm

Altezza:

89.4 mm

Profondità:

87.8 mm

Zoccolo relè tipo/modello Weidmuller 2639740000 - TRP T 24VDC 1CO M3 EMPTY