AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2614380000 UR20-FBC-PB-DP-V2

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2614380000 UR20-FBC-PB-DP-V2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato - no

  • Con alimentatore integrato -

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Adatto per funzioni di sicurezza - no

  • Standard radio Bluetooth - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118624977

Codice prodotto

WEI2614380000

Cod. produttore

2614380000

Produttore

WEI

Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:

no

Con alimentatore integrato:

Tipo di tensione di uscita:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Con modulo inseribile, I / O digitale:

no

Con modulo inseribile, I / O analogico:

no

Con modulo inseribile, modulo di comunicazione:

no

Con modulo inseribile, modulo tecnologico / funzioni:

no

Con modulo inseribile, modulo centrale:

no

Con modulo inseribile, altri:

no

Con separazione di potenziale:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Larghezza:

52 mm

Altezza:

120 mm

Profondità:

76 mm

L'accoppiatore bus di campo è l'interfaccia tra il sistema bus e un protocollo bus di campo. È usato per fornire alimentazione ai moduli I/O.