AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2591290000 VPU AC II 0 750/35

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2591290000 VPU AC II 0 750/35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori (senza terra) - 1

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Configurazione di rete DC - no

  • Tensione massima continuativa AC - 750 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118599640

Codice prodotto

WEI2591290000

Cod. produttore

2591290000

Produttore

WEI

Numero di conduttori (senza terra):

1

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

690 V

Configurazione di rete DC:

no

Tensione massima continuativa AC:

750 V

Dimensione / Misura:

1 modulo

Classe di prova tipo 2:

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Protezione da cortocircuito integrata:

no

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'ingegneria energetica e l'alimentazione elettrica. Il dispositivo deve essere installato vicino all'alimentazione del sistema da proteggere.