WEIDMULLER - WEI2584630000 CABTITE SE 9-10 SML GY - 2584630000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per cavi di diametro - 9...10 mm
Modello - Aperto
Lunghezza complessiva - 17.7 mm
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Confezione
10 PZ
EAN
4050118616996
Codice prodotto
WEI2584630000
Cod. produttore
2584630000
Produttore
WEI
Per cavi di diametro:
9...10 mm
Modello:
Aperto
Lunghezza complessiva:
17.7 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP66
Sistema di restringimento:
no
Privo di alogeni:
sì
Impermeabile:
sì
Resistente al fuoco:
no
A tenuta di gas:
no


