AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2584320000 CABTITE GI I BK

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2584320000 CABTITE GI I BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 44 mm

  • Profondità - 17.5 mm

  • Colore - Nero

  • Altezza - 5 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4050118616071

Codice prodotto

WEI2584320000

Cod. produttore

2584320000

Produttore

WEI

Modello:

Altri

Larghezza:

44 mm

Profondità:

17.5 mm

Colore:

Nero

Altezza:

5 mm

Numero RAL:

9005

Ingresso cavo divisibile per cavi con spine.