AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2584090000 CABTITE LNS M25 BK

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2584090000 CABTITE LNS M25 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Forma - Esagonale

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4050118616316

Codice prodotto

WEI2584090000

Cod. produttore

2584090000

Produttore

WEI

Tipo di filettatura:

Metrico

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

Altri

Passo della filettatura:

1.5 mm

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

Altri

Privo di alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

Con messa a terra:

no

Superficie:

Non trattato

Resistente agli urti:

Il pressacavo è fissato saldamente per mezzo di un controdado.