AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2583760000 CABTITE FR 10/6 BK SET

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2583760000 CABTITE FR 10/6 BK SET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 106 mm

  • Profondità - 19.6 mm

  • Colore - Nero

  • Altezza - 70 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118617153

Codice prodotto

WEI2583760000

Cod. produttore

2583760000

Produttore

WEI

Modello:

Altri

Larghezza:

106 mm

Profondità:

19.6 mm

Colore:

Nero

Altezza:

70 mm

Numero RAL:

9005

Ingresso cavo divisibile per cavi con spine.