WEIDMULLER - WEI2583640000 CABTITE SE 31-32 LRG BK - 2583640000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per cavi di diametro - 31...32 mm
Modello - Aperto
Diametro del foro - 32 mm
Numero di cavi - 1...1
Lunghezza complessiva - 17.7 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4050118617054
Codice prodotto
WEI2583640000
Cod. produttore
2583640000
Produttore
WEI
Per cavi di diametro:
31...32 mm
Modello:
Aperto
Diametro del foro:
32 mm
Numero di cavi:
1...1
Lunghezza complessiva:
17.7 mm
Inserto per collegamento a vite del cavo:
no
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP66
Sistema di restringimento:
no
Con serracavo:
sì
Privo di alogeni:
sì
Impermeabile:
sì
Resistente al fuoco:
no
Modello ad angolo:
no
A tenuta di gas:
no
Superficie:
Non trattato