AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2583500000 CABTITE CSE 7-24 LRG BK - 2583500000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2583500000 CABTITE CSE 7-24 LRG BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per cavi di diametro - 7...24 mm

  • Modello - Altri

  • Diametro del foro - 24 mm

  • Numero di cavi - 1...1

  • Lunghezza complessiva - 63 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4050118615975

Codice prodotto

WEI2583500000

Cod. produttore

2583500000

Produttore

WEI

Per cavi di diametro:

7...24 mm

Modello:

Altri

Diametro del foro:

24 mm

Numero di cavi:

1...1

Lunghezza complessiva:

63 mm

Inserto per collegamento a vite del cavo:

no

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP66

Sistema di restringimento:

no

Con serracavo:

Privo di alogeni:

Impermeabile:

Resistente al fuoco:

no

Modello ad angolo:

no

A tenuta di gas:

no

Superficie:

Non trattato

Passacavo fessurato per l'inserimento di cavi in una custodia.