AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2556580000 SAIL-M12G-USB-1.0U

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2556580000 SAIL-M12G-USB-1.0U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1 m

  • Tipo di cavo - Altri

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Materiale della custodia del connettore 1 - Plastica

  • Materiale della custodia del connettore 2 - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118567137

Codice prodotto

WEI2556580000

Cod. produttore

2556580000

Produttore

WEI

Lunghezza:

1 m

Tipo di cavo:

Altri

Colore della guaina esterna:

Nero

Materiale della custodia del connettore 1:

Plastica

Materiale della custodia del connettore 2:

Plastica

Guaina antipiega:

Nessuno

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

Adatto per catena portacavi:

Piedinatura:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP67

Patch cord rame intrecciato industriale tipo/modello Weidmuller 2556580000 - SAIL-M12G-USB-1.0U