AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2536650000 IE-WLT-BL-AP-CL-EU

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2536650000 IE-WLT-BL-AP-CL-EU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP30

  • Larghezza - 58 mm

  • Altezza - 115 mm

  • Profondità - 70 mm

  • Montaggio a parete - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118548662

Codice prodotto

WEI2536650000

Cod. produttore

2536650000

Produttore

WEI

Grado di protezione (IP):

IP30

Larghezza:

58 mm

Altezza:

115 mm

Profondità:

70 mm

Montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Modulo WLAN Industrial IEEE 802.11 a/b/g per comunicazioni wireless in reti Ethernet. Il dispositivo puo essere usato in modo flessibile come punto di accesso, client o bridge. L'alimentazione puo anche essere fornita via PoE (Power over Ethernet) e quindi permettere un'integrazione relativamente semplice in infrastrutture esistenti.