AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2536600000 IE-WL-BL-AP-CL-EU

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2536600000 IE-WL-BL-AP-CL-EU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max velocità di trasferimento - 300 Mbit/s

  • Banda di frequenza - 5 GHz

  • Protocollo di trasmissione - Altri

  • Protocollo di sicurezza / Algoritmo crittografico - Altri

  • Connessione per antenna esterna -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118548655

Codice prodotto

WEI2536600000

Cod. produttore

2536600000

Produttore

WEI

Max velocità di trasferimento:

300 Mbit/s

Banda di frequenza:

5 GHz

Protocollo di trasmissione:

Altri

Protocollo di sicurezza / Algoritmo crittografico:

Altri

Connessione per antenna esterna:

Ethernet:

Numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps:

1

Sicurezza VPN (Virtual Private Network):

PoE (Power Over Ethernet):

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Incasso:

no

Larghezza:

58 mm

Altezza:

115 mm

Profondità:

70 mm

Adatto al montaggio su guida DIN:

Fissaggio al palo:

no

Installabile a incasso:

no

Montaggio a parete:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Modulo WLAN Industrial IEEE 802.11 a/b/g per comunicazioni wireless in reti Ethernet. Il dispositivo può essere usato in modo flessibile come punto di accesso, client o bridge. L'alimentazione può anche essere fornita via PoE (Power over Ethernet) e quindi permettere un'integrazione relativamente semplice in infrastrutture esistenti.