AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2531020000 SAISGC-M-5L-5.8/13.5-M12-CF

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2531020000 SAISGC-M-5L-5.8/13.5-M12-CF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di potenza - 5

  • Numero di contatti di controllo - 5

  • Per diametro esterno cavo - 5.8...13.5 mm

  • Numero di contatti dati - 5

  • Corrente nominale In - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118541137

Codice prodotto

WEI2531020000

Cod. produttore

2531020000

Produttore

WEI

Numero di contatti di potenza:

5

Numero di contatti di controllo:

5

Per diametro esterno cavo:

5.8...13.5 mm

Numero di contatti dati:

5

Corrente nominale In:

16 A

Tensione nominale:

63 V

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...0.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...2.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale (del corpo):

Zinco

Rivestimento della custodia:

Altri

Materiale della ghiera filettata:

Zinco pressofuso

Tipo di bloccaggio:

Altri

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Numero min. di cicli di innesto:

500

Schermato:

Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.