AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2530650000 VPU PV II 3 R 1500

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2530650000 VPU PV II 3 R 1500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 3

  • Livello di protezione - 5 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Configurazione di rete TN-S - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118540864

Codice prodotto

WEI2530650000

Cod. produttore

2530650000

Produttore

WEI

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Numero di conduttori (senza terra):

3

Livello di protezione:

5 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Configurazione di rete TN-S:

no

Configurazione di rete DC:

Configurazione di rete TT:

no

Configurazione di rete TN-C-S:

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

Configurazione di rete TN:

no

Dimensione / Misura:

3 moduli

Configurazione di rete TN-C:

no

Classe di prova tipo 2:

Configurazione di rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

50 kA

Tensione massima continuativa DC:

1500 V

Altre configurazioni di rete:

Max. corrente di scarica (8/20):

30 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Tensione nominale DC:

1500 V

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Tensione massima FV (Fotovoltaico):

1500 V

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Livello di protezione L-N:

5 kV

Livello di protezione N-PE:

5 kV

Protezione da cortocircuito integrata:

no

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore di sovratensione per rete energia tipo/modello Weidmuller 2530650000 - VPU PV II 3 R 1500