AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2506360000 SET AAP14 10/2.5/10C - 2506360000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2506360000 SET AAP14 10/2.5/10C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...10 mm²

  • Corrente nominale In - 57 A

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di poli - 6

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118520743

Codice prodotto

WEI2506360000

Cod. produttore

2506360000

Produttore

WEI

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...10 mm²

Corrente nominale In:

57 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di poli:

6

Tipo di connessione elettrica 1:

Connettore

Colore:

Beige

Tipo di connessione elettrica 2:

Connettore

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...10 mm²

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-60...130 °C

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...10 mm²

Distanza tra i fori:

0 mm

Necessaria piastra di chiusura:

no

Tensione nominale:

500 V

Numero di morsetti per polo:

5

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...16 mm²

Trasparente:

no

Profondità:

53.5 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Larghezza:

36.5 mm

Altezza:

89 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Privo di alogeni:

Morsettiera uni / multipolare tipo/modello Weidmuller 2506360000 - SET AAP14 10 2.5 10C