AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2502520000 TRANSCLINIC 16I+ 1K5 H - 2502520000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2502520000 TRANSCLINIC 16I+ 1K5 H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Adatto per - Fotovoltaico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118515978

Codice prodotto

WEI2502520000

Cod. produttore

2502520000

Produttore

WEI

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Adatto per:

Fotovoltaico

La serie Transclinic xi+ effettua un monitoraggio costante dell'energia da singole stringhe o gruppi di stringhe, oltre che la tensione di un sistema fotovoltaico, e pertanto permette il controllo dettagliato del sistema. Le influenze negative, che comportano un'uscita ridotta, possono essere immediatamente rilevate e corrette.