WEIDMULLER - WEI2490360000 A2C 10 - 2490360000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...16 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connettore
Corrente nominale In - 57 A
Colore - Beige
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...10 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
4050118500813
Codice prodotto
WEI2490360000
Cod. produttore
2490360000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...16 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connettore
Corrente nominale In:
57 A
Colore:
Beige
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...10 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...16 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...10 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connettore
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
10 mm
Altezza:
80.5 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
-60...130 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
51.5 mm
Adatto a materiale conduttore:
Rame


