AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2488970000 APP 1 - 2488970000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2488970000 APP 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Separatore -

  • Colore - Beige

  • Spessore - 2.5 mm

  • A scatto -

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118499216

Codice prodotto

WEI2488970000

Cod. produttore

2488970000

Produttore

WEI

Separatore:

Colore:

Beige

Spessore:

2.5 mm

A scatto:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.